pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL12-0WWMK07 MASCHERINA PER LS1912, 1 MODULO - AL12-0WWMK07

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKAL12-0WWMK07 MASCHERINA PER LS1912, 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Manetta

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - weiß

  • Codice RAL (simile) - 9016

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377212275

Codice prodotto

UEKAL12-0WWMK07

Cod. produttore

AL12-0WWMK07

Produttore

UEK

Tipologia:

Manetta

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

per interruttore a leva n. art.: K 506 EU, K 507 EUper pulsante a leva n. art.: K 531 EU, K 533 EU per pulsante multiplo a leva n. art.: K 531-41 EU 1 leva singolo Materiale: alluminio verniciato

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT