pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA594-0MO MASCHERINA CIECA, MOCA - A594-0MO

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA594-0MO MASCHERINA CIECA, MOCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra otturatrice

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Pannello

  • Colore - sonstige

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377095878

Codice prodotto

UEKA594-0MO

Cod. produttore

A594-0MO

Produttore

UEK

Tipologia:

Piastra otturatrice

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Pannello

Colore:

sonstige

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

10 mm

(completa di telaio per il fissaggio a vite) La mascherina presenta un sistema di bloccaggio che, ad esempio, è adatto per aperture o fori specifici.

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT