EURO UNITECH ELEKT - UEKA590SWM COPRITASTO PER INTERR. E PULSANTI, - A590SWM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta singola
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - schwarz
Codice RAL (simile) - 9005
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4011377186170
Codice prodotto
UEKA590SWM
Cod. produttore
A590SWM
Produttore
UEK
Tipologia:
Levetta singola
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
schwarz
Codice RAL (simile):
9005
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
55 mm
Altezza:
55 mm
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


