pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA590CARDSWM INTERR. PER KEY CARD ALBERGHIERE - A590CARDSWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA590CARDSWM INTERR. PER KEY CARD ALBERGHIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scheda per hotel

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - schwarz

  • Codice RAL (simile) - 9005

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377205086

Codice prodotto

UEKA590CARDSWM

Cod. produttore

A590CARDSWM

Produttore

UEK

Tipologia:

Scheda per hotel

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

schwarz

Codice RAL (simile):

9005

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

per pulsante n. art.: 532 U per pulsante illuminabile n. art.: 531 U, 533 U, 534 U La tasca portabadge serve a conservare la tessera dell’hotel e a garantire un elevato livello di sicurezza e risparmio energetico, poiché quando si estrae la tessera tutti gli apparecchi elettrici eventualmente ancora accesi vengono automaticamente spenti. La tasca portabadge viene completata con un pulsante. Si consiglia il pulsante n. art. 533 U con contatto NA/NC e morsetto del neutro aggiuntivo. A seconda del collegamento, l’apparecchio funziona come contatto NA o contatto NC. Il morsetto del neutro separato consente il funzionamento di una lampada fluorescente, a incandescenza o LED allo stesso potenziale. Se la spia luminosa non deve essere allo stesso potenziale, è possibile utilizzare anche il pulsante NA n. art. 534 U con contatto di segnalazione separato. Istruzioni di montaggio: Usando carta da parati o intonacando più volte la parete, il telaio di fissaggio va installato sopra la carta o l’intonaco per evitare malfunzionamenti.

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT