pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA590BFSW COPRITASTO PER INTERR. E PULSANTI, - A590BFSW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA590BFSW COPRITASTO PER INTERR. E PULSANTI,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - schwarz

  • Codice RAL (simile) - 9005

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377099746

Codice prodotto

UEKA590BFSW

Cod. produttore

A590BFSW

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

schwarz

Codice RAL (simile):

9005

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

Copritasto, nero per interruttore n. art.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U per pulsante n. art.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U Materiale: thermoplast Dimensioni (L x A x P): 55 x 55 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT