pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA590BFAANM USCITA CAVO CON SCARICO TRAZIONE, - A590BFAANM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Uscita cavo

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - anthrazit

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 0

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377129245

Codice prodotto

UEKA590BFAANM

Cod. produttore

A590BFAANM

Produttore

UEK

Impiego:

Uscita cavo

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

anthrazit

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

0

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Sotto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7016

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

sì

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza dell'apparecchio:

55 mm

Altezza dell'apparecchio:

55 mm

(completa di telaio per il fissaggio a vite) apertura per cavi con max. 8 mm Ø Materiale: thermoplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 55 x 55 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT