pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA569-2BFPLUAANM MASCHERINA PER PRESA TELEFONICA/DATI, - A569-2BFPLUAANM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - UAE/IAE

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - anthrazit

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 2

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377129290

Codice prodotto

UEKA569-2BFPLUAANM

Cod. produttore

A569-2BFPLUAANM

Produttore

UEK

Impiego:

UAE/IAE

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

anthrazit

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Composizione:

Altro

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7016

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza dell'apparecchio:

55 mm

Altezza dell'apparecchio:

55 mm

Raccordi isolati:

no

Materiale: thermoplast verniciato per prese telefoniche doppie n. art.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO per prese cat. 6 doppie n. art.: UAE 8-8 UPOK6 La mascherina è adatta anche alle prese telefoniche/dati Azienda METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i o 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E Azienda Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK Azienda Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 e ISDN 2 x RJ 45 (TIPO 8/8)

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT