pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA5581BFWW PLACCA(INFRANGIBILE)PERCOMBINAZIONIVERT - A5581BFWW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA5581BFWW PLACCA(INFRANGIBILE)PERCOMBINAZIONIVERT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.4 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

Serie A / A 550

EAN

4011377173408

Codice prodotto

UEKA5581BFWW

Cod. produttore

A5581BFWW

Produttore

UEK

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Altro

Larghezza:

85 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

10 mm

Larghezza di montaggio:

55 mm

Altezza della parte incassata:

55 mm

Diametro del foro (apertura):

52 mm

Placca 1 modulo, bianco alpino per combinazione orizzontale e verticale per serie A Le placche da 1 modulo sono adatte anche per le installazioni British Standard (telaio di fissaggio 80 x 80) Se possibile, abbinare solo a mascherine centrali in thermoplast (infrangibile, extralucido). IP20 Materiale: thermoplast Dimensioni (L x A x P): 85 x 85 mm