pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA52931ST MODULO SENS. A TASTI F50 KNX SECURE - A52931ST

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA52931ST MODULO SENS. A TASTI F50 KNX SECURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di punti di azionamento - 6

  • sistema bus KNX Secure - sì

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377321250

Codice prodotto

UEKA52931ST

Cod. produttore

A52931ST

Produttore

UEK

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di punti di azionamento:

6

sistema bus KNX Secure:

sì

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

no

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Assorbimento di potenza:

0.288 W

inclusa mascherina in plexiglas n. art.: A 50 NA per gruppo tasti, 3 canali, n. art.: A 503 TSA .. si possono aggiungere tasti con un modulo ampliamento sensore a pulsanti, n. art.: A 509.. TSEM famiglia prodotti ETS: pulsanti tipo di prodotto: pulsante 3 canali Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Mezzo KNX: TP 256 Funzioni del sensore a pulsanti commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminosoecc. Una o due funzioni per ogni tasto Completamento con set di tasti Targhetta illuminabile Un LED di stato selezionabile per tasto – rosso, verde o blu Un LED di funzionamento come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione – rosso, verde o blu Luminosità dei LED di stato, del LED di funzionamento e della targhetta regolabile; può essere modificata durante il funzionamento, ad esempio nelle ore notturne Misurazione della temperatura ambiente Unità esterna di regolazione per un termostato ambiente Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Funzione di allarme, disponibile in via opzionale con conferma tramite attivazione col tasto preferito Modalità di risparmio energetico Accoppiatore bus KNX integrato Collegamento per un modulo ampliamento sensore a pulsanti da 1 a 4 canali Include un gruppo tasti trasparente per il comando in cantiere senza pulsanti di design Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.7 o ETS 6.3.0 Può essere aggiornato con la ETS Service App

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT