pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA5192KRMTSD MODULO CONTROLLER AMBIENTALE RCD - A5192KRMTSD

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA5192KRMTSD MODULO CONTROLLER AMBIENTALE RCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di punti di azionamento - 4

  • Con display - sì

  • sistema bus KNX Secure - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377121669

Codice prodotto

UEKA5192KRMTSD

Cod. produttore

A5192KRMTSD

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di punti di azionamento:

4

Con display:

sì

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

LED di stato:

sì

Sensore IR:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

no

Ricevitore DCF77 integrato:

no

Con temporizzatore:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:

no

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

per gruppo tasti, 2 canali, n. art.: A 502 TSA .. can be extended by means of a room controller extension module, ref.-no.: A 5178 TSEM si possono aggiungere tasti con un modulo ampliamento sensore a pulsanti, n. art.: A 509.. TSEM Uso conforme Misurazione e regolazione della temperatura del locale Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto A tutti i tasti possono essere assegnate le funzioni di un modulo sensore a pulsanti o quelle per il comando del regolatore. Mezzo KNX:TP 256 Display con retroilluminazione Una o due funzioni per ogni tasto Completamento con set di tasti Otto LED di stato – rosso, verde o blu Luminosità dei LED di stato e dell’LCD regolabile Accoppiatore bus KNX integrato Collegamento del modulo controller ambientale o del modulo di ampliamento sensore a pulsanti Sensore di temperatura integrato Sonda remota di temperatura (n. art.: FF NTC) collegabile Regolatore di temperatura ambiente con impostazione del valore richiesto Due controllori interni indipendenti per il controllo di due ambienti indipendenti – in combinazione con moduli ampliamenti Visualizzazione della temperatura ambiente o della temperatura richiesta (°C o °F) Visualizzazione della temperatura esterna – con sensore esterno,ad es. stazione meteo Visualizzazione dell’ora, in combinazione con un timer KNX (a livello di menu) Funzione tasto o funzione bilanciere Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Funzione di allarme, disponibile in via opzionale con conferma tramite attivazione col tasto preferito

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT