pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA5094TSEM MODULO D ESP. PER SENS. TASTI F50 KNX, - A5094TSEM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA5094TSEM MODULO D ESP. PER SENS. TASTI F50 KNX,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377111158

Codice prodotto

UEKA5094TSEM

Cod. produttore

A5094TSEM

Produttore

UEK

inclusa mascherina in plexiglas n. art.: A 50 NA estende i seguenti apparecchi con un sensore a pulsanti universale da 1-4 canali: Modulo sensore a pulsanti universale (n. art. A 529.. 1ST) Modulo termostato ambiente (n. art. A 5178 TSM) Modulo controller ambientale (n. art. A 529.. D 1ST) Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Una o due funzioni per ogni tasto Completamento con set di tasti Targhetta illuminabile Un LED di stato selezionabile per tasto – rosso, verde o blu Un LED di funzionamento come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione – rosso, verde o blu Luminosità dei LED di stato, del LED di funzionamento e della targhetta regolabile; può essere modificata durante il funzionamento, ad esempio nelle ore notturne Misurazione della temperatura ambiente Unità esterna di regolazione per un termostato ambiente Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Funzione di allarme, disponibile in via opzionale con conferma tramite attivazione col tasto preferito Modalità di risparmio energetico Include un gruppo tasti trasparente per il comando in cantiere senza pulsanti di design

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT