pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA5093TSEM MODULO D ESP. PER SENS. TASTI F50 KNX, - A5093TSEM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA5093TSEM MODULO D ESP. PER SENS. TASTI F50 KNX,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di punti di azionamento - 6

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377106987

Codice prodotto

UEKA5093TSEM

Cod. produttore

A5093TSEM

Produttore

UEK

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di punti di azionamento:

6

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

no

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Plastica

Con sensore a infrarossi:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

22 mm

Assorbimento di potenza:

0.144 W

inclusa mascherina in plexiglas n. art.: A 50 NA estende i seguenti apparecchi con un sensore a pulsanti universale da 1-4 canali: Modulo sensore a pulsanti universale (n. art. A 529.. 1ST) Modulo termostato ambiente (n. art. A 5178 TSM) Modulo controller ambientale (n. art. A 529.. D 1ST) Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Una o due funzioni per ogni tasto Completamento con set di tasti Targhetta illuminabile Un LED di stato selezionabile per tasto – rosso, verde o blu Un LED di funzionamento come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione – rosso, verde o blu Luminosità dei LED di stato, del LED di funzionamento e della targhetta regolabile; può essere modificata durante il funzionamento, ad esempio nelle ore notturne Misurazione della temperatura ambiente Unità esterna di regolazione per un termostato ambiente Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Funzione di allarme, disponibile in via opzionale con conferma tramite attivazione col tasto preferito Modalità di risparmio energetico Include un gruppo tasti trasparente per il comando in cantiere senza pulsanti di design

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT