EURO UNITECH ELEKT - UEKA5091TSEM MODULO D ESP. PER SENS. TASTI F50 KNX, - A5091TSEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
sistema bus KNX Secure - no
sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011377106963
Codice prodotto
UEKA5091TSEM
Cod. produttore
A5091TSEM
Produttore
UEK
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
sistema bus KNX Secure:
no
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Accoppiamento bus incluso:
sì
Numero di punti di azionamento:
2
Assorbimento di potenza:
0.144 W
Con indicatore a LED:
sì
Con campo per dicitura:
no
Con display:
no
Materiale:
Plastica
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
22 mm
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


