pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA503TSASWM COPRITASTI PER SENS. 3 CANALI, F50 - A503TSASWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA503TSASWM COPRITASTI PER SENS. 3 CANALI, F50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto in tre parti

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - schwarz

  • Codice RAL (simile) - 9005

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377185548

Codice prodotto

UEKA503TSASWM

Cod. produttore

A503TSASWM

Produttore

UEK

Tipologia:

Tasto in tre parti

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

schwarz

Codice RAL (simile):

9005

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

per l’inserimento a scatto nei moduli F 50, 3 canali n. art.: A 5073 TSM, A 5293 1ST, A 5093 TSEM, A 5073 RF TSM, A 5236 TSM, FM A 5003 M, SI TM A 5073, SI TM A 5093

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT