pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA501TSASWM COPRITASTI PER SENS. 1 CANALE, F50 - A501TSASWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA501TSASWM COPRITASTI PER SENS. 1 CANALE, F50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - schwarz

  • Codice RAL (simile) - 9005

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377190672

Codice prodotto

UEKA501TSASWM

Cod. produttore

A501TSASWM

Produttore

UEK

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

schwarz

Codice RAL (simile):

9005

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

per l’inserimento a scatto nei moduli F 50, 1 canale n. art.: A 5071 TSM, A 5291 1ST, A 5091 TSEM, A 5071 RF TSM, A 5212 TSM, FM A 5001 M

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT