pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA3181SWM RIVELATORE KNX 180 PER ACC. 2073U, - A3181SWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA3181SWM RIVELATORE KNX 180 PER ACC. 2073U,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...0 °

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377205963

Codice prodotto

UEKA3181SWM

Cod. produttore

A3181SWM

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...0 °

Altri sistemi bus:

Senza

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Compatibile con Casambi:

no

Colore:

schwarz

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

no

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

9005

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

sì

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

40 m

Max. portata trasmissione frontale:

35 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Commutatore del modo di funzionamento:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

20 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Angolo di rilevamento verticale:

6...6 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Numero di canali:

1

Durata di funzionamento min.:

10 s

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Alimentazione elettrica bus:

sì

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

no

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

Larghezza di montaggio:

55 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di montaggio:

55 mm

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Standard per accoppiatore bus 3 n. art.: 2073 U famiglia prodotti ETS: sensori fisici tipo di prodotto: rivelatore di movimento Uso conforme Comando al bisogno di illuminazione e altre utenze elettriche all’interno Montaggio su accoppiatore bus 3 (n. rt.: 2073 U) Caratteristiche del prodotto Azionamento automatico dell’illuminazione, in base al movimento di un corpo caldo e la luminosità ambientale 2 sensori PIR Campo di rilevamento 180° Sensore di luminosità integrato Luminosità di spegnimento regolabile Funzioni di uscita: attivazione, funzione luci scale, attivazione con posizione forzata, trasmettitore di valore, attivazione scenari, assegnazione modalità di funzionamento per regolatore temperatura ambiente Estensione del campo di rilevamento mediante attivazione di vari apparecchi come punto principale e derivazione Sensibilità regolabile manualmente LEDs di stato Commutazione manuale sull’apparecchio Possibilità di disattivare fino a metà del campo di rilevamento (calotta ad innesto o impostazione dei parametri)

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT