pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA2178ORTSWW TERMOSTATO KNX CON ACCOPP. INTEGR. E - A2178ORTSWW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA2178ORTSWW TERMOSTATO KNX CON ACCOPP. INTEGR. E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Composizione - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • sistema bus KNX Secure - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377021679

Codice prodotto

UEKA2178ORTSWW

Cod. produttore

A2178ORTSWW

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Composizione:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con comando locale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con indicatore a LED:

no

Con display:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

no

Tasto di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

sì

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.01 W

Termostato ambiente KNX, bianco alpino con interfaccia pulsanti integrata a 4 canali senza manopola di regolazione non può essere manipolato dall’esterno Tutte le funzionalità supportate a partire dalla versione 3.0d o superiore del software ETS. famiglia prodotti ETS: sensori fisici tipo di prodotto: temperatura Uso conforme Controllo della temperatura di un singolo ambiente in installazioni KNX Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Accoppiatore bus KNX integrato Misura della temperatura ambiente e confronto con la temperatura richiesta Specifica del valore richiesto selezionando la modalità di funzionamento Modalità di funzionamento: comfort, standby, notte, protezione antigelo/calore Modalità riscaldamento/raffrescamento Riscaldamento e raffreddamento con livello base e addizionale Comando esclusivamente tramite bus Interfaccia pulsanti con quattro ingressi o due uscite e due ingressi, ad esempio per contattifinestra, pulsanti, LED, ecc. Funzione degli ingressi: commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, attivazione scenari, trasmettitore di valore della luminosità o della temperatura Opzionale: è possibile collegare un sensore di temperaturaesterno (n. art.: FF NTC)

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT