pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA1749BFANM MASCHERINA PER TERMOSTATI RTR E FTR - A1749BFANM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA1749BFANM MASCHERINA PER TERMOSTATI RTR E FTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Manopola

  • Stampa/marcatura - Altro

  • Impiego - Termostato

  • Colore - anthrazit

  • Codice RAL (simile) - 7016

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377195110

Codice prodotto

UEKA1749BFANM

Cod. produttore

A1749BFANM

Produttore

UEK

Tipologia:

Manopola

Stampa/marcatura:

Altro

Impiego:

Termostato

Colore:

anthrazit

Codice RAL (simile):

7016

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

per termostati ambiente n. art.: RTR 230, RTR 231, RTR 233, RTR 241 per termostato per riscaldamento a pavimento n. art.: FTR 231 Materiale: thermoplast verniciato Colore: antracite opaco

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT