pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA1740BFANM MASCHERINA PER DIMMER ROTATIVO - A1740BFANM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Manopola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Dimmer

  • Colore - anthrazit

  • Codice RAL (simile) - 7016

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377202849

Codice prodotto

UEKA1740BFANM

Cod. produttore

A1740BFANM

Produttore

UEK

Tipologia:

Manopola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Dimmer

Colore:

anthrazit

Codice RAL (simile):

7016

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

per dimmer rotativo n. art.: 1730 DD, 1731 DD, 1735 DD, 211 GDE per derivazione n. art.: 1733 DNE per apparecchio di comando rotativo 1-10 V n. art.: 240-10 per apparecchi di comando rotativi DALI n. art.: 1740 DSTE, 1741 DSTE, 1745 DSTE, 1746 DSTE per regolatore del numero di giri n. art.: 1735 DS

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT