pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA1541WW MASCH. PER INTERR. CON POTENZ. - A1541WW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA1541WW MASCH. PER INTERR. CON POTENZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Manopola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Avvolgibile

  • Colore - weiß

  • Codice RAL (simile) - 9016

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377114012

Codice prodotto

UEKA1541WW

Cod. produttore

A1541WW

Produttore

UEK

Tipologia:

Manopola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Avvolgibile

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

per interruttore rotativo n. art.: 1101-4, 1101-20 per timer n. art.: 11015, 11120-20 per interruttore rotativo per veneziane n. art.: 1234.10, 1234.20 anche per regolatore del volume sonoro WHD tipo: LST..JU UP e LR..JU UP e per selettore programmi WHD tipo: PRO 3 JU..

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT