pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA1520KIPLSWM MASCHERINA PER PRESA A1520KISWM - A1520KIPLSWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Presa murale

  • Colore - schwarz

  • Codice RAL (simile) - 9005

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377195073

Codice prodotto

UEKA1520KIPLSWM

Cod. produttore

A1520KIPLSWM

Produttore

UEK

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Presa murale

Colore:

schwarz

Codice RAL (simile):

9005

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

10 mm

Mascherina, nero grafite opaco con alveoli protetti (Safety Plus) for SCHUKO® socket inserts ref.-no. 1520 EINS,1520 N EINS, 1521 EINS,1521 N EINS

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT