pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA1520KIPLMO MASCHERINA PER PRESA A1520KIMO - A1520KIPLMO

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA1520KIPLMO MASCHERINA PER PRESA A1520KIMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Presa murale

  • Colore - sonstige

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377141599

Codice prodotto

UEKA1520KIPLMO

Cod. produttore

A1520KIPLMO

Produttore

UEK

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Presa murale

Colore:

sonstige

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

10 mm

Mascherina, moca con alveoli protetti (Safety Plus) for SCHUKO® socket inserts ref.-no. 1520 EINS,1520 N EINS, 1521 EINS,1521 N EINS

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT