pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA10911TE MOD. D ESPANSIONE UNIVERSALE PER - A10911TE

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA10911TE MOD. D ESPANSIONE UNIVERSALE PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 1

  • Numero di punti di azionamento - 2

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011377179257

Codice prodotto

UEKA10911TE

Cod. produttore

A10911TE

Produttore

UEK

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

1

Numero di punti di azionamento:

2

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

no

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

no

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

22 mm

per copritasti n. art. .. 101 .. delle serie AS e A Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Concetto operativo (bilanciere o tasto) selezionabile per ciascuna superficie di comando Valutazione dei comandi (comando singolo o comando doppio) impostabile Una o due funzioni per ogni superficie di comando Senza LED di stato Senza accoppiatore bus Collegamento al pulsante universale

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT