pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA101KO5PBFSWM COPRITASTO ILLUM., FRECCE PER PULSANTE - A101KO5PBFSWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA101KO5PBFSWM COPRITASTO ILLUM., FRECCE PER PULSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Impiego - Avvolgibile

  • Colore - schwarz

  • Codice RAL (simile) - 9005

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377205871

Codice prodotto

UEKA101KO5PBFSWM

Cod. produttore

A101KO5PBFSWM

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Impiego:

Avvolgibile

Colore:

schwarz

Codice RAL (simile):

9005

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

per pulsante JUNG HOME 1 canale, alimentato a batteria, n. art.: BT A 1001 per pulsante KNX 1 canale n. art..: A 1071 1ST, A 1091 1ST Materiale: thermoplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 55 x 55 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT