pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK961248LEDRT LAMPADINA A LED PER INTERR. E PULS., - 961248LEDRT

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK961248LEDRT LAMPADINA A LED PER INTERR. E PULS.,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - LED

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Corrente nominale - 0.002 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377990548

Codice prodotto

UEK961248LEDRT

Cod. produttore

961248LEDRT

Produttore

UEK

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tensione nominale:

12...12 V

Corrente nominale:

0.002 A

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Base a innesto

Assorbimento di corrente nominale:

2.4 mA

Conduttore neutro richiesto:

no

per interruttore n. art.: 506 U, 507 U, 502 U, 806 W, 807 W, 802 W, 806 NAW, 606 W, 607 W, 602 W, 606 NAW per interruttore di controllo n. art.: 506 KOU, 502 KOU, K 506 KO EU, 806 KOW, 802 KOW, 606 KOW, 602 KOW per pulsante n. art.: 531 U, 533 U, 534 U, K 534 EU, 831 W, 833 W, 834 W, 631 W, 633 W, 634 W per AC e DC, indipendentemente dalla polarità In caso di utilizzo con 534 U e K 534 EU, garantire potenziali di tensione e circuiti elettrici uniformi. durata media: > 50 000 h