EURO UNITECH ELEKT - UEK90-LEDBL LAMPADINA A LED PER INTERR. E - 90-LEDBL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore/tasto
Tipo lampada - LED
Colore del corpo luminoso - Blu
Tensione nominale - 230...230 V
Corrente nominale - 0.002 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011377048614
Codice prodotto
UEK90-LEDBL
Cod. produttore
90-LEDBL
Produttore
UEK
Applicazione:
Interruttore/tasto
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo luminoso:
Blu
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale:
0.002 A
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Base a innesto
Assorbimento di corrente nominale:
1.1 mA
Conduttore neutro richiesto:
no


