pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK90 LAMPADA FLUORESCENTE PER INTERR., - 90

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK90 LAMPADA FLUORESCENTE PER INTERR.,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - Lampada al neon

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Corrente nominale - 1.1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377144255

Codice prodotto

UEK90

Cod. produttore

90

Produttore

UEK

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

Lampada al neon

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale:

1.1 A

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Base a innesto

Assorbimento di corrente nominale:

1.1 mA

Conduttore neutro richiesto:

no

per interruttore n. art.: 506 U, 507 U, 502 U, 806 W, 807 W, 802 W, 806 NAW, 606 W, 607 W, 602 W, 606 NAW per interruttore di controllo n. art.: 506 KOU, 502 KOU, 806 KOW, 802 KOW, 606 KOW, 602 KOW per pulsante n. art.: 531 U, 533 U, 534 U, 831 W, 833 W, 834 W, 631 W, 633 W, 634 W In caso di utilizzo con 534 U e K 534 EU, garantire potenziali di tensione e circuiti elettrici uniformi. durata media: ca. 35 000 h