pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK8472.01LEDW PULSANTE DOPPIO BA-SENZA POSIZIONE - 8472.01LEDW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK8472.01LEDW PULSANTE DOPPIO BA-SENZA POSIZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di punti di azionamento - 2

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377086593

Codice prodotto

UEK8472.01LEDW

Cod. produttore

8472.01LEDW

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di punti di azionamento:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Compatibile con Casambi:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Depending on the version of the push-button BCU – 1-gang rocker or 2-gang rocker – centre plates are used with and without indication lights. The “upper” or “lower” rockers can be controlled with the push-button with “neutral position”, while only the “lower” rocker can be pressed with the push-button with “switch position”. The push-button BCU can only function with an application program i.e. the push-button BCU consists of the device (hardware) and the application program (software). Funzione: commutazione (pulsante), veneziana, regolazione luminositàLED: OFF permanente, ON permanente Mezzo KNX: TP 256 Il LED funge da luce di orientamento o indicazione di stato, selezionabile tramite parametri.

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT