EURO UNITECH ELEKT - UEK805NT COPRITASTI PER INT. DOPPI, ILLUMINABILE - 805NT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - anthrazit
Codice RAL (simile) - 7016
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4011377989979
Codice prodotto
UEK805NT
Cod. produttore
805NT
Produttore
UEK
Tipologia:
Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
anthrazit
Codice RAL (simile):
7016
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP2X
Larghezza:
52 mm
Altezza:
68 mm
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


