pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK581A SCATOLA DI RICAMBIO PER SCATOLE - 581A

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK581A SCATOLA DI RICAMBIO PER SCATOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Parte inferiore scatola

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - grau

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377048621

Codice prodotto

UEK581A

Cod. produttore

581A

Produttore

UEK

Composizione:

Parte inferiore scatola

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

grau

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Forma:

Quadrato

Protezione della superficie:

Altro

Con telaio di copertura:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Codice RAL (simile):

7035

Con cavo in ingresso:

no

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

no

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

sì

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

no

Numero di ingressi:

0

Inserimento dal retro:

sì

Larghezza:

81 mm

Numero di morsetti a terra:

0

Altezza:

81 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

71 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

71 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

34 mm

montaggio verticale e orizzontale, thermoplast