EURO UNITECH ELEKT - UEK561-4SAT2 MASCHERINA PER 4 PRESE TV-SAT - 561-4SAT2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Sat
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - weiß
Con prese/prese mobili - no
Adatto per numero di prese/prese mobili - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4011377840201
Codice prodotto
UEK561-4SAT2
Cod. produttore
561-4SAT2
Produttore
UEK
Impiego:
Sat
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
weiß
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
4
Composizione:
Altro
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP2X
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza dell'apparecchio:
67 mm
Altezza dell'apparecchio:
67 mm
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


