pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK561-4SAT1 MASCHERINA PER 4 PRESE TV-SAT - 561-4SAT1

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK561-4SAT1 MASCHERINA PER 4 PRESE TV-SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Sat

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - weiß

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377839007

Codice prodotto

UEK561-4SAT1

Cod. produttore

561-4SAT1

Produttore

UEK

Impiego:

Sat

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

weiß

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

4

Composizione:

Altro

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza dell'apparecchio:

67 mm

Altezza dell'apparecchio:

67 mm

Materiale: thermoplast per presa TV-SAT con 4 fori (Hirschmann)

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT