pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK534U PULSANTE10AX250V ,1PNOCONCONTATTI - 534U

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK534U PULSANTE10AX250V ,1PNOCONCONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Principio di funzionamento - Elettromeccanico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011377273504

Codice prodotto

UEK534U

Cod. produttore

534U

Produttore

UEK

Composizione:

Elemento base

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Levetta singola

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Con illuminazione:

no

Con lampada inclusa:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

con morsetti a innesto per conduttori rigidi fino a 2,5 mm2 Possono essere trasformati in pulsanti a tirante con l’inserto tirante n. art. 34 o 34 KO5. senza griffe di fissaggio: n. art. con "E", p.es. 531 EU Illuminabile con lampada n. art. 90, 95 (230 V), 96-.. (bassissima tensione) o lampada LED n. art. 90-LED.. (230 V) o 961248 LED.. (bassissima tensione).