pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK509VU INTERR. A BILANCERE PER VENEZIANE - 509VU

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK509VU INTERR. A BILANCERE PER VENEZIANE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di bascule di azionamento - 2

  • Composizione - Elemento base

  • Interruttore a tasto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377264007

Codice prodotto

UEK509VU

Cod. produttore

509VU

Produttore

UEK

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di bascule di azionamento:

2

Composizione:

Elemento base

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Senza alogeni:

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

con morsetti a innesto per conduttori rigidi fino a 2,5 mm2 con interblocco anti-inversione (= viene impedito in modo sicuro un cambio troppo rapido della direzione di marcia)