pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK502KOU INTERR. DI CONTROLLO A BILANCIERE - 502KOU

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK502KOU INTERR. DI CONTROLLO A BILANCIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Composizione - Elemento base

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377259706

Codice prodotto

UEK502KOU

Cod. produttore

502KOU

Produttore

UEK

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Illuminazione:

Si

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

Lampada al neon

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Stampa/marcatura:

Senza

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Interruttore di riscaldamento:

sì

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

con morsetti a innesto per conduttori rigidi fino a 2,5 mm2 necessario conduttore di neutro con lampada fluorescente n. art. 90 senza griffe di fissaggio: n. art. con "E", p.es. 506 KOEU La lampada fluorescente può essere sostituita dalla lampada LED n. art.: 90-LED.. (230 V) o 961248 LED.. (bassissima tensione).