pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK4212TSM MODULO PER SENSORE A TASTI 24V AC/DC, - 4212TSM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tipo di comando - Tasto normale/a tocco

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377036796

Codice prodotto

UEK4212TSM

Cod. produttore

4212TSM

Produttore

UEK

Tipologia:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di comando:

Tasto normale/a tocco

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento base

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

sì

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada di segnalazione:

sì

Tensione nominale:

24 V

Contatto di feedback:

sì

Corrente nominale:

0.02 A

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Altro

Stampa:

Senza

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK00

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Principio di funzionamento:

Elettronico

F 40 moduli sensore a pulsanti sistema multifilare per il collegamento al modulo relè n. art. RS 8 REGHE, al modulo dimmer n. art. UDS 4 REGHE o altri sistemi di controllo (ad es. controllo PLC, sistemi Eltako, ecc.) con tensione di comando di max. 24 V AC/DC (SELV), 20 mA. Il collegamento avviene tramite una morsettiera sul retro. Due LED rossi per tasto segnalano il rispettivo stato di commutazione.