pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK4072RFTSM PULSANTIERA RADIO KNX RF 2 CANALI - 4072RFTSM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK4072RFTSM PULSANTIERA RADIO KNX RF 2 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 4

  • Numero di punti di azionamento - 4

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011377127623

Codice prodotto

UEK4072RFTSM

Cod. produttore

4072RFTSM

Produttore

UEK

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

4

Numero di punti di azionamento:

4

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

sì

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

no

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Plastica

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

per gruppo tasti, 2 canali, n. art.: .. 402 TSA .. per tasto 2 canali con simboli, n. art.: .. 402 TSAP .. inclusi piastra di montaggio, cuscinetto biadesivo e vite di fissaggio famiglia prodotti ETS: pulsanti tipo di prodotto: pulsante 2 canali 2 LED rossi: stato dell’attuatore 1 LED blu: stato di trasmissione Uso conforme Comando radio di carichi elettrici, ad es. luce on/off, valori di luminosità, veneziane su/giù, richiamo e memorizzazione di scenari luminosi Funzionamento con impianti KNX cablati tramite convertitore radio (n. art.: MK 100 RF) Montaggio su scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073, fissaggio a vite alle pareti o montaggio con cuscinetto biadesivo su superfici lisce (lastre di vetro) Caratteristiche del prodotto Funzioni del sensore a pulsanti commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso ecc. Coppie di tasti per la funzione tasto o funzione bilanciere Indicazione di stato tramite LED Apparecchio alimentato a batteria Configurazione e messa in funzione con ETS5 o versioni successive Non abbinabile a placche FLAT DESIGN.