EURO UNITECH ELEKT - UEK400021SE INTERFACCIA TASTI DA INCASSO KNX A - 400021SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011377212947
Codice prodotto
UEK400021SE
Cod. produttore
400021SE
Produttore
UEK
famiglia prodotti ETS: ingresso tipo di prodotto: ingresso binario, 2 canali Uso conforme Ingressi per l'interrogazione di contatti convenzionali liberi da potenziale e trasmissione di telegrammi sul bus KNX Uscite per il controllo dei LED Montaggionella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 in combinazione con un’adeguata copertura Per il montaggio dietro gli inserti di commutazione e i pulsanti, utilizzare una scatola d'installazione con profondità sufficiente Caratteristiche del prodotto Canali indipendenti che funzionano come ingressi o uscite, a seconda della parametrizzazione dell'ETS Potenziale di riferimento comune per tutti i canali Blocco dei singoli canali Alimentazione tramite KNX, nessuna tensione di alimentazione aggiuntiva necessaria Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.7 o ETS 6.3.0 Può essere aggiornato con la ETS Service App Uscita Collegamento di LED, p.es. lampada LED, 5 V DC, 2,2 mA (n. art. 9605 LED ..) Protetto contro i cortocircuiti, sovraccarichi e l'inversione di polarità Possibilità di collegamento in parallelo delle uscite, per carichi elettrici con requisiti di corrente più elevati Ingressi Collegamento di contatti liberi da potenziale, come pulsanti, interruttori o contatti reed La interrogazione con una corrente di impulsi evita la contaminazione dei contatti (formazione di uno strato di ossido) sui contatti collegati Funzioni di comando: azionamento, regolazione luminosità, comando veneziana, scenari o regolazione della temperatura Trasmettitore di valore per valori di regolazione luminosità, temperatura di colore, RGBW, temperatura o luminosità Trasmissione dello stato attuale di ingresso dopo una mancanza di tensione bus Collegamento di contatti porta ocontatti finestra per valutare gli stati aperto, chiuso, inclinato e posizione della maniglia Collegamento dei sensori di perdita, condensa e temperatura Contatore di impulsi con contatore principale e contatore intermedio Combinazione di canali di ingresso adiacenti in caso di collegamento di pulsanti, contatti porta o contatto finestra Funzioni logiche


