pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK390051SLEDR CONTROLLER KNX PER LED, 5 CANALI - 390051SLEDR

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK390051SLEDR CONTROLLER KNX PER LED, 5 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 5

  • sistema bus KNX Secure - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377206939

Codice prodotto

UEK390051SLEDR

Cod. produttore

390051SLEDR

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

5

sistema bus KNX Secure:

sì

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

numero di apparecchi collegabili:

0

Potenza d'uscita:

100...100 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

4

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Intervallo di tensione:

5...5 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per corrente costante:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per tensione costante:

sì

Compatibile con Casambi:

no

per montaggio su guida DIN, 4 UM con azionamento manuale elettronico e LED di stato configurazione e messa in funzione con ETS5 o versioni successive famiglia prodotti ETS: illuminazione tipo di prodotto: dimmer Uso conforme Dimmer per il controllodi LED, moduli LED, spot LED, lampade alogene e lampade a incandescenza di 5 V ... 48 V (modulato a larghezza d’impulso) Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Dimmer per il controllo della temperatura di colore e della luce colorata (RGB/HSV) Può essere selezionata diverse caratteristiche di regolazione (soft dimming, deep-down dimming) Frequenza di PWM regolabile (211 ... 1200 Hz) Messa in funzione con il supporto del display Libera configurazione dei canali Scenari integrati e scenari bit Sequenze predefinite e liberamente definibili Dimmerazione in base all’orario o Human Centric Lighting (HCL) Funzione di illuminazione delle scale Funzione di blocco Funzioni di misurazione e contatore Diagnosi/segnalazione delle funzioni di protezione tramite indirizzi di gruppo KNX e visualizzazione sul display Protezione elettronica da surriscaldamento Funzioni di protezione per i moduli LED e l’alimentatore Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.3