pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK390041SR ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE KNX, - 390041SR

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK390041SR ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE KNX,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 4

  • sistema bus KNX Secure - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377179103

Codice prodotto

UEK390041SR

Cod. produttore

390041SR

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

4

sistema bus KNX Secure:

sì

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

numero di apparecchi collegabili:

0

Potenza d'uscita:

1...1 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

4

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Con indicatore a LED:

sì

Intervallo di tensione:

110...110 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

sì

Max. corrente di comando:

15 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

sì

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per corrente costante:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Adatto per tensione costante:

no

Compatibile con Casambi:

no

4 x 225 W, lampade LED a 230 V tip. 4 x 1 ... 35 W (ritardo di fase), 4 x 1 ... 200 W (anticipo di fase) 1 x 855 W per montaggio su guida DIN, 4 UM con azionamento manuale elettronico e LED di stato configurazione e messa in funzione con ETS5 o versioni successive famiglia prodotti ETS: illuminazione tipo di prodotto: dimmer Uso conforme Commutazione e regolazione luminosità di lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio, lampade LED ad alto voltaggio dimmerabili, lampade fluorescenti compatte dimmerabili, trasformatori induttivi dimmerabili con lampade alogene o lampade LED a basso voltaggio, trasformatori elettronici dimmerabili con lampade alogene o lampade LED a basso voltaggio Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Le uscite possono essere azionate manualmente, funzionamento in cantiere Feedback in modalità manuale e modalità bus Possibilità di blocco uscite a mano o tramite bus Segnalazione di stato Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.3 Può essere aggiornato con la ETS Service App Proprietà regolazione della luminosità Impostazione automatica o manuale del tipo di regolazione luminosità in base al carico Con protezione da funzionamento a vuoto, corto circuito e sovratemperatura Segnalazione in caso di cortocircuito, mancanza di tensione e sovraccarico Feedback dello stato di commutazione e del valore di regolazione luminosità Possibilità di impostare il metodo di accensione e regolazione di luminosità Funzioni temporizzate: ritardo attivazione/disattivazione, interruttore luce scale con avviso di spegnimento Funzione scenari luminosi Indicazione di stato delle uscite attraverso LED Contatore delle ore di funzionamento Una mancanza di alimentazione per più di 5 secondi circa provoca lo spegnimento delle uscite di dimmerazione. A seconda dell’impostazione dei parametri, il carico collegato viene ricalibrato al ripristino di tensione. Aumento della potenza allacciata in uscita mediante collegamento in parallelo di più uscite Possibilità di aumento di potenza con amplificatori di potenza (n. art. ULZ 1755 REG) Accessori opzionali: modulo di compensazione LED, n. art.: KM LED 230 U Funzioni logiche Porte logiche Conversione di dati Elementi di blocco Comparatore Interruttore di valore limite