EURO UNITECH ELEKT - UEK390011SU ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE KNX - 390011SU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Attuatore dimmer
Tipo di montaggio - Incassato
Altri sistemi bus - Senza
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4011377194854
Codice prodotto
UEK390011SU
Cod. produttore
390011SU
Produttore
UEK
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Attuatore dimmer
Tipo di montaggio:
Incassato
Altri sistemi bus:
Senza
Numero di uscite:
1
sistema bus KNX Secure:
sì
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
numero di apparecchi collegabili:
0
Potenza d'uscita:
20...20 W
Accoppiamento bus incluso:
sì
Comando locale/manuale:
no
Radio bidirezionale:
no
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso stazione secondaria:
sì
Max. commutazione del LED di alimentazione:
200 W
Con indicatore a LED:
sì
Intervallo di tensione:
230...230 V
Elemento di potenza supplementare utilizzabile:
sì
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...50 Hz
Adatto per corrente costante:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Adatto per tensione costante:
no
Compatibile con Casambi:
no