pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK300641SDA2R GATEWAY KNX DALI-2 COLOUR, 1 CANALE - 300641SDA2R

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK300641SDA2R GATEWAY KNX DALI-2 COLOUR, 1 CANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377207073

Codice prodotto

UEK300641SDA2R

Cod. produttore

300641SDA2R

Produttore

UEK

per montaggio su guida DIN, 4 UM Uso conforme Controllo di apparecchi d’illuminazione e altri dispositivi DALI in installazioni KNX, ad es. alimentatori elettronici Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Certificato DALI-2 Controllo di 64 dispositivi DALI in massimo 32 gruppi Impostazione della temperatura di colore o del colore della luce (RGB, RGBW) per apparecchi d’illuminazione DALI Tipo 8 in accordo alla IEC 62386-209 A prova di cortocircuito, sovraccarico e sovratensione Contatore delle ore di funzionamento Sweep automatico della ruota dei colori o della luminosità Modalità HCL (Human Centric Lighting), curva automatica della temperatura di colore diurna Modalità CT (transizione di colore), sfumatura di colore giornaliera automatica Adatto al funzionamento con tensione in corrente continua da sistemi di illuminazione di emergenza Indirizzamento per comandi singoli, di gruppo o generali 16 scenari luminosi per sistema DALI Lettura di stato dei dispositivi DALI tramite KNX, ad es. luminosità o guasto su apparecchi Azionamento manuale di gruppi DALI, di singoli dispositivi o centralizzato (broadcast) separatamente per ogni sistema DALI Funzioni di comando forzato o di blocco Feedback dello stato di commutazione e del valore di luminosità in modalità bus o manuale Feedback cumulativo Funzione di commutazione e dimmerazione centralizzata Funzione di blocco per ogni gruppo DALI o per ogni singolo dispositivo Attivazione e disattivazione ritardate separate Interruttore luce scale con avviso di spegnimento Progettazione online o offline dei dispositivo DALI con ETS-DCA Spegnimento in standby dei dispositivi DALI La sostituzione di un singolo dispositivo DALI dello stesso tipo èpossibile durante il funzionamento senza software Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.7 o ETS 6.3.0 Può essere aggiornato con la ETS Service App Dalla versione del dispositivo V01 o dalla versione di software V2.0.8: Capacità multi-master: è possibile utilizzare sensori DALI-2 come Application Controller I sensori DALI-2 sono supportati come dispositivi di ingresso in modalità istanza