pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK2504REGHE ATTUATORE PER COMANDO VENEZIANE KNX - 2504REGHE

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK2504REGHE ATTUATORE PER COMANDO VENEZIANE KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377020955

Codice prodotto

UEK2504REGHE

Cod. produttore

2504REGHE

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

numero di apparecchi collegabili:

0

Numero moduli DIN:

4

Funzione commutazione:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Corrente di inserzione ohmica:

6 A

Numero max. di uscite avvolgibili:

4

Tipo di corrente:

AC

Assorbimento di potenza:

5.6 W

per montaggio su guida DIN, 4 UM con azionamento manuale elettronico e LED di stato Tutte le funzionalità supportate a partire dalla versione 3.0d o superiore del software ETS. famiglia prodotti ETS: veneziana tipo di prodotto: veneziana Uso conforme Commutazione di veneziane, tapparelle e tende da sole a funzionamento elettrico per tensione di rete AC 110-230 V o bassissima tensione DC 12-48 V Montaggio su guida DIN nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Adeguamento per motori AC 110 ... 230 V e motori DC 12 ... 48 V Possibilità d’impostare il rilevamento automatico del tempo di movimento con motori a 230 V Posizione lamelle a comando diretto Feedback dello stato di movimento e della posizione delle lamelle in modalità bus e manuale Funzione scenario Posizione forzata Tutto su e Tutto giù con comando sovraordinato Funzione di protezione contro il sole