pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK2424REGHE ATTUATORE VENEZIANE KNX - 2424REGHE

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK2424REGHE ATTUATORE VENEZIANE KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377050938

Codice prodotto

UEK2424REGHE

Cod. produttore

2424REGHE

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

numero di apparecchi collegabili:

0

Numero moduli DIN:

4

Funzione commutazione:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Corrente di inserzione ohmica:

6 A

Numero max. di uscite avvolgibili:

4

Tipo di corrente:

DC

per montaggio su guida DIN, 4 UM con azionamento manuale elettronico e LED di stato Tutte le funzionalità supportate a partire dalla versione 3.0d o superiore del software ETS. famiglia prodotti ETS: veneziana tipo di prodotto: veneziana Uso conforme Commutazione di veneziane, tapparelle e tende da sole a funzionamento elettrico per bassissima tensione DC 12-48 V Montaggio su guida DIN nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Adeguamento per motori DC 12 ... 48 V Posizione lamelle a comando diretto Feedback dello stato di movimento e della posizione delle lamelle in modalità bus e manuale Funzione scenario Posizione forzata Tutto su e Tutto giù con comando sovraordinato Funzione di protezione contro il sole