EURO UNITECH ELEKT - UEK23066REGHE KNX MULTISTATION - 23066REGHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011377157620
Codice prodotto
UEK23066REGHE
Cod. produttore
23066REGHE
Produttore
UEK
per montaggio su guida DIN, 4 UM Uso conforme Commutazione di carichi elettrici con contatti liberi da potenziale Azionamento di veneziane, tapparelle e tende da sole a comando elettrico Azionamento di attuatori elettrotermici per valvola Interrogazione dei contatti convenzionali di commutazione o a pulsante, dei contatti finestra ecc., negli impianti KNX per segnalazione di stato, contatori, comando di carichi elettrici, ecc. Interrogazione dei sensori di temperatura esterni per la regolazione delriscaldamento Funzioni logiche per il controllo delle funzioni dell’edificio Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Funzioni dell’attuatore: Commutazione, Veneziana, Attuatori elettrotermici per valvola Funzione dell’attuatore commutazione a coppie Interfaccia pulsanti integrata con 6 ingressi 2 termostati ambiente integrati 2 ingressi per i sensori di temperatura (n. art. FF NTC) Le uscite possono essere azionate manualmente, funzionamento incantiere Feedback in modalità manuale e modalità bus Funzione scenario Possibilità di blocco uscite a mano o tramite bus Funzione di commutazione Max. 6 uscite di commutazione Funzionamento contatto NC e contatto NA Operazione logica e guida forzata Funzione di feedback Funzione di azionamento centrale con feedback cumulativo Funzioni temporizzate: ritardo attivazione/disattivazione, interruttore luce scale con avviso di spegnimento Funzione veneziana Max. 3 uscite veneziana Adeguamento per motori 230 V AC Posizione tenda a comando diretto Posizione lamelle a comando diretto Feed back stato di moto, posizione tenda e posizione lamelle Posizione forzata per comando sovraordinato Funzione di sicurezza: allarme pioggia, allarme gelo,3 allarmi vento indipendenti Funzione di protezione contro il sole Funzione attuatori per valvola Max. 2 uscite per attuatori elettrotermici per valvola Modalità commutazione o modalità PWM Attuatori per valvola pilotabili con caratteristica normalmente aperto o chiuso senza corrente Funzionamento di emergenza in caso di interruzione bus per estate e inverno Protezione contro valvole bloccate Posizione forzata Controllo ciclico dei segnali d’ingresso parametrizzabile Regolatore del riscaldamento 2 circuiti di regolazione interni per la regolazione di due ambienti indipendenti Regolazione esercizio di riscaldamento o raffreddamento, con livello avanzato opzionale Regolazione a due punti, PWM o PI Modalità di riscaldamento predefinite (riscaldamento acqua calda, ventilconvettore ...) o possibilità di parametri individuali Ingressi 6 ingressi per tasti Funzione degli ingressi: commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, attivazione scenari, trasmettitore di valore della luminosità o della temperatura 2 ingressi per sensori di temperatura esterni Funzioni logiche Fino a 10 funzioni logiche con 8 ingressi ciascuno, ad es. per connettivi logici come E, OPPURE e XOR Conversione tipi di punti dati, ad es. da 1 bit a 8 bit Operazioni di comparazione, ad es. <, >, ≤, ≥ Funzioni aritmetiche, ad es. +, –, *, :


