pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK2304.16REGHM ATTUATORE DI COMMUTAZIONE KNX A - 2304.16REGHM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK2304.16REGHM ATTUATORE DI COMMUTAZIONE KNX A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 4

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 16 A

  • sistema bus KNX Secure - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377020917

Codice prodotto

UEK2304.16REGHM

Cod. produttore

2304.16REGHM

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

16 A

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

numero di apparecchi collegabili:

0

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

sì

Numero moduli DIN:

4

Max. corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

3680 W

Tensione d'esercizio nominale:

21...21 V

Varie fasi collegabili:

sì

Modulo bus rimovibile:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Assorbimento di potenza:

4 W

per montaggio su guida DIN, 4 UM 4 contatti NA con azionamento manuale meccanico e indicazione di stato famiglia prodotti ETS: uscita tipo di prodotto: uscita binaria, 4 canali Uso conforme Commutazione di carichi elettrici AC 110 ... 230 V o AC/DC 24 V con contatti liberi da potenziale Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Azionamento manuale dei relè indipendente dal bus Funzionamento contatto NC e contatto NA Operazione logica e guida forzata Feedback di commutazione (solo modalità bus) Indicazione di posizione di commutazione Funzione di azionamento centrale con feedback cumulativo Funzione di blocco per ogni canale Funzioni temporizzate: ritardo attivazione/disattivazione, interruttore luce scale con avviso di spegnimento Integrazione negli scenari luminosi Contatore delle ore di funzionamento, configurabile via bus Monitoraggio degli ingressi per l'aggiornamento ciclico con circuito di sicurezza Nessuna alimentazione di corrente supplementare necessaria