pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK2224WH STAZIONE METEO KNX - 2224WH

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK2224WH STAZIONE METEO KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377026636

Codice prodotto

UEK2224WH

Cod. produttore

2224WH

Produttore

UEK

Scopo dell'applicazione La stazione meteo KNX registra i dati meteorologici relativi a velocità del vento, precipitazioni, crepuscolo, temperatura e luminosità 3 volte superiore a seconda della direzione. Il principale campo di applicazione è il controllo automatico dell'ombreggiatura in funzione delle condizioni atmosferiche. È stato progettato appositamente per la casa. Per aumentare l'affidabilità del funzionamento, la stazione meteo si autocontrolla in alcune funzioni importanti e segnala gli errori corrispondenti in modo indipendente tramite oggetti di segnalazione sul bus. È progettata per essere installata all'esterno su un palo o su una parete. L'accoppiatore bus con KNX è integrato. I dati stessi, in particolare l'elaborazione dei valori limite, sono già analizzati nella stazione meteo. Il riscaldatore incorporato protegge il sensore da eventuali danni alla funzione dovuti al gelo e alla condensa fino a -20 °C. Il riscaldatore garantisce inoltre che la superficie del sensore di precipitazione si asciughi rapidamente da guida DIN o si sbrini in caso di neve e ghiaccio. Ad eccezione del riscaldatore e del sensore di precipitazione, l'unità è alimentata dal bus. Per il riscaldamento, la stazione meteo richiede un alimentatore esterno da 24 V AC/DC, senza il quale non è possibile rilevare le precipitazioni. Sono disponibili porte logiche per il collegamento in cascata di più stazioni meteo e per il collegamento dei valori limite e delle funzioni di monitoraggio. Gli elementi di blocco consentono di bloccare le singole funzioni in loco. Uso conforme Misurazione e valutazione dei dati meteorologici: Velocità del vento, precipitazioni, crepuscolo, temperatura e luminosità Montaggio verticale all'aperto degli edifici, preferibilmente su tetti e facciate Caratteristiche del prodotto Accoppiatore bus KNX integrato Scatola compatta Che richiede poca manutenzione Acquisizione dei valori di misura e vigilanza dei valori limite Per il rilevamento della pioggia è necessario l’alimentatore n. art.: WSSV 10.