pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK2131USBS INTERFACCIA DATI USB KNX PER - 2131USBS

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK2131USBS INTERFACCIA DATI USB KNX PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - USB

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377171763

Codice prodotto

UEK2131USBS

Cod. produttore

2131USBS

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

USB

Tipo di montaggio:

Incassato

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Accoppiamento bus incluso:

sì

Con indicatore a LED:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Interfaccia USB KNX Uso conforme Accoppiamento di PC a impianti KNX Indirizzamento, programmazione e diagnostica di apparecchi KNX Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.3 Supporto Long Frame per ETS5 Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Connessione con morsetto di collegamento Separazione galvanica di KNX e USB Funzionamento temporaneo in stato non montato ammesso Firmware aggiornabile nell’interfaccia dati USB tramite banca dati prodotto ETS Alimentazione esclusivamente tramite il collegamento USB