pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK21280REG ALIMENTATORE KNX, 1280 MA - 21280REG

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK21280REG ALIMENTATORE KNX, 1280 MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente d'uscita max. - 1280 mA

  • Altri sistemi bus - Senza

  • sistema bus KNX Secure - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377159068

Codice prodotto

UEK21280REG

Cod. produttore

21280REG

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente d'uscita max.:

1280 mA

Altri sistemi bus:

Senza

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Numero moduli DIN:

6

Tensione bus bufferabile:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza:

108 mm

Con indicatore a LED:

sì

Altezza:

90 mm

Profondità:

70 mm

Numero di bobine integrate:

1

Tensione secondaria:

30 V

Assorbimento di potenza:

6 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Uso conforme Alimentazione apparecchi KNX con tensione bus Alimentazione di apparecchi con tensione DC Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Uscita con induttanza integrata per l’alimentazione delle linee bus KNX Uscita DC 30 V per l’alimentazione di apparecchi aggiuntivi Possibilità di ripartire a piacere la corrente nominale tra le uscite Tasto Reset Protetto contro i cortocircuiti Protetto contro sovratensioni Protezione dai carichi a vuoto Adatto per il funzionamento in impianti con alimentazione di emergenza di energia elettrica Contatto di segnalazione libero da potenziale per messaggi di esercizio e diagnostici