pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK20320REG ALIMENTATORE KNX, 320 MA - 20320REG

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK20320REG ALIMENTATORE KNX, 320 MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377159037

Codice prodotto

UEK20320REG

Cod. produttore

20320REG

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Numero moduli DIN:

4

Larghezza:

72 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

70 mm

Con indicatore a LED:

Tensione bus bufferabile:

no

Numero di bobine integrate:

1

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente d'uscita max.:

320 mA

Tensione secondaria:

30 V

Assorbimento di potenza:

2 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Uso conforme Alimentazione apparecchi KNX con tensione bus Alimentazione di apparecchi con tensione DC Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Uscita con induttanza integrata per l’alimentazione delle linee bus KNX Uscita DC 30 V per l’alimentazione di apparecchi aggiuntivi Possibilità di ripartire a piacere la corrente nominale tra le uscite Tasto Reset Protetto contro i cortocircuiti Protetto contro sovratensioni Protezione dai carichi a vuoto Adatto per il funzionamento in impianti con alimentazione di emergenza di energia elettrica Contatto di segnalazione libero da potenziale per messaggi di esercizio e diagnostici Con alimentatore KNX identico collegabile in parallelo (fino al raggiungimento della massima corrente di cortocircuito)